Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT1525W T. ASOLATA FASCETTE CAVI 25X15 432PZ - EVOCT1525W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT1525W T. ASOLATA FASCETTE CAVI 25X15 432PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 25 mm

  • Breite - 15 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166509395

Artikelnummer

GRAEVOCT1525W

Herstellernummer

EVOCT1525W

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Länge:

25 mm

Breite:

15 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Targhetta Asolata per Fascette Cavi in PVC Bianco 25x15 mm - 432 pezzi. Ideale per siglare guaine e fasci di cavi. In materiale flessibile si applica con ausilio di per Fascette , serie TGF?.