GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT1080M T. ASOLATA FASCETTE CAVI METAL 80X10 18 - EVOCT1080M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 80 mm
Breite - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166509135
Artikelnummer
GRAEVOCT1080M
Herstellernummer
EVOCT1080M
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
80 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVOCT1080M - T. ASOLATA FASCETTE CAVI METAL 80X10 18


