Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT1070Y T. ASOLATA FASCETTE CAVI GIALLO 70X1027 - EVOCT1070Y

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT1070Y T. ASOLATA FASCETTE CAVI GIALLO 70X1027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 70 mm

  • Breite - 10 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166509104

Artikelnummer

GRAEVOCT1070Y

Herstellernummer

EVOCT1070Y

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Länge:

70 mm

Breite:

10 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Targhetta Asolata per Fascette Cavi in PVC Giallo 70x10 mm -270 pezzi. Ideale per siglare guaine e fasci di cavi. In materiale flessibile si applica con ausilio di per Fascette,serie TGF?.