GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT1060G T. ASOLATA FASCETTE CAVI VERDE 60X10 27 - EVOCT1060G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 60 mm
Breite - 10 mm
Farbe - grün
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166508947
Artikelnummer
GRAEVOCT1060G
Herstellernummer
EVOCT1060G
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Länge:
60 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
grün
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Targhetta Asolata per Fascette Cavi in PVC Verde 60x10 mm - 270 pezzi. Ideale per siglare guaine e fasci di cavi. In materiale flessibile si applica con ausilio di per Fascette , serie TGF?.


