GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT1060B T. ASOLATA FASCETTE CAVI NERO 60X10 270 - EVOCT1060B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 60 mm
Breite - 10 mm
Farbe - schwarz
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
8013166508930
Artikelnummer
GRAEVOCT1060B
Herstellernummer
EVOCT1060B
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Länge:
60 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
schwarz
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken


