GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT1025Y T. ASOLATA FASCETTE CAVI GIAL 25X10 720P - EVOCT1025Y
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 25 mm
Breite - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166508923
Artikelnummer
GRAEVOCT1025Y
Herstellernummer
EVOCT1025Y
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
25 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Targhetta Asolata per Fascette Cavi in PVC Giallo 25x10 mm - 720 pezzi. Ideale per siglare guaine e fasci di cavi. In materiale flessibile si applica con ausilio di per Fascette,serie TGF?.


