GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT1025O T. ASOLATA FASCETTE CAVI ARANC 25X10 720 - EVOCT1025O
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 25 mm
Breite - 10 mm
Farbe - orange
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166508879
Artikelnummer
GRAEVOCT1025O
Herstellernummer
EVOCT1025O
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Länge:
25 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
orange
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Targhetta Asolata per Fascette Cavi in PVC Arancione 25x10 mm - 720 pezzi. Ideale per siglare guaine e fasci di cavi. In materiale flessibile si applica con ausilio di per Fascette , serie TGF?.


