Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT0924W T. ASOLATA FASCETTE CAVI BIANCO 24X9 42 - EVOCT0924W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT0924W T. ASOLATA FASCETTE CAVI BIANCO 24X9 42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 24 mm

  • Breite - 9 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166531419

Artikelnummer

GRAEVOCT0924W

Herstellernummer

EVOCT0924W

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Länge:

24 mm

Breite:

9 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Targhetta sagomata asolata in PVC Bianco Traslucente per cavi 24x9 mm - confezione da 420 pezzi. In materiale flessibile, viene applicata con un'unica fascetta centrale.