GRAFOPLAST SRL - GRAEVO7981A T. CITOFONO PVC BIANCO OPACO 81X79MM 48P - EVO7981A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 81 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166508831
Artikelnummer
GRAEVO7981A
Herstellernummer
EVO7981A
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
81 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
79 mm
Targhetta per Citofono in PVC Bianco opalino 81x79 mm - 48 pezzi. Garantisce una maggior durata e resistenza ai raggi UV


