Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO601WX TARGA FORATA BIANCO 100X60 MM 15 PZ - EVO601WX

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO601WX TARGA FORATA BIANCO 100X60 MM  15 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166527535

Artikelnummer

GRAEVO601WX

Herstellernummer

EVO601WX

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Länge:

100 mm

Höhe:

60 mm

Targa Forata Bianco LUX 100x60 mm in policarbonato 15 pezzi. Targa rigida per la siglatura dell'esterno quadro