Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO60100W TARGA QUADRO PVC BIANCO 100X60MM 22PZ - EVO60100W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO60100W TARGA QUADRO PVC BIANCO 100X60MM 22PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 100 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166508725

Artikelnummer

GRAEVO60100W

Herstellernummer

EVO60100W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

100 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

60 mm

Targa Quadro in PVC Bianco 100x60 mm confezione da 22 pezzi. La targa si applica direttamente ed in sicurezza tramite i rivetti permettendo di identificare con estrema semplicit? e rapidit? i quadri di distribuzione.