Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO60100R TARGA QUADRO PVC ROSSO 100X60MM 22PZ - EVO60100R

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO60100R TARGA QUADRO PVC ROSSO 100X60MM 22PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - rot

  • Länge - 100 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166508701

Artikelnummer

GRAEVO60100R

Herstellernummer

EVO60100R

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

rot

Länge:

100 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

60 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO60100R - TARGA QUADRO PVC ROSSO 100X60MM 22PZ