GRAFOPLAST SRL - GRAEVO460145Y TARGA QUADRO PVC ADES GIALLO 145X60MM 15 - EVO460145Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 145 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166508480
Artikelnummer
GRAEVO460145Y
Herstellernummer
EVO460145Y
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
145 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
60 mm
Targa Quadro in PVC adesiva Giallo 145x60 mm - 15 pezzi. La targa si applica direttamente ed in sicurezza tramite il suo biadesivo che ha un'elevata adesione, permettendo di identificare con estrema semplicit? e rapidit? i quadri di distribuzione.


