GRAFOPLAST SRL - GRAEVO460100R TARGA QUADRO PVC ADES ROSSO 100X60MM 22P - EVO460100R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - rot
Länge - 100 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166508374
Artikelnummer
GRAEVO460100R
Herstellernummer
EVO460100R
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
rot
Länge:
100 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
60 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO460100R - TARGA QUADRO PVC ADES ROSSO 100X60MM 22P


