GRAFOPLAST SRL - GRAEVO460100PH TARGA QUADRO PVC ADES FLUO 100X60MM 22PZ - EVO460100PH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 100 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166508367
Artikelnummer
GRAEVO460100PH
Herstellernummer
EVO460100PH
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
100 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
60 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO460100PH - TARGA QUADRO PVC ADES FLUO 100X60MM 22PZ


