Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO460100M TARGA QUADRO PVC ADES METAL 100X60MM 22P - EVO460100M

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO460100M TARGA QUADRO PVC ADES METAL 100X60MM 22P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - nein

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166508343

Artikelnummer

GRAEVO460100M

Herstellernummer

EVO460100M

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Länge:

100 mm

Höhe:

60 mm

Targa identificativa esterno quadro, adesiva.