Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO44090O TARGA QUADRO PVC AD ARANCIO 90X40MM 22PZ - EVO44090O

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO44090O TARGA QUADRO PVC AD ARANCIO 90X40MM 22PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - orange

  • Länge - 90 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166508190

Artikelnummer

GRAEVO44090O

Herstellernummer

EVO44090O

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

orange

Länge:

90 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

40 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO44090O - TARGA QUADRO PVC AD ARANCIO 90X40MM 22PZ