GRAFOPLAST SRL - GRAEVO4404W T. PULSANTI ADESIVO BIAN 40X30 D=22,5 44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166490266
Artikelnummer
GRAEVO4404W
Herstellernummer
EVO4404W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
40 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
30 mm
Targhetta Pulsanti in PVC adesivo bianco 40x30 mm ? =22,5 mm confezione da 440 pezzi. Studiata per i diversi modelli di pulsantiere; adesive o ad incastro sul pulsante


