GRAFOPLAST SRL - GRAEVO44040W TARGA QUADRO PVC ADES BIANCO 40X40MM 132 - EVO44040W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 40 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166500613
Artikelnummer
GRAEVO44040W
Herstellernummer
EVO44040W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
40 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
40 mm
Targa Quadro in PVC adesiva Bianco 40x40 mm - 132 pezzi. La targa si applica direttamente ed in sicurezza tramite il suo biadesivo che ha un'elevata adesione, permettendo di identificare con estrema semplicit? e rapidit? i quadri di distribuzione.


