Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO42727Y TARGHETTA PVC ADES GIALLO 27X27MM 288PZ - EVO42727Y

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO42727Y TARGHETTA PVC ADES GIALLO 27X27MM 288PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 27 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166507841

Artikelnummer

GRAEVO42727Y

Herstellernummer

EVO42727Y

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

27 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

27 mm

Targhetta in PVC adesiva Giallo 27x27mm - 288 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro