GRAFOPLAST SRL - GRAEVO42727W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 27X27MM 288PZ - EVO42727W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 27 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166507834
Artikelnummer
GRAEVO42727W
Herstellernummer
EVO42727W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
27 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
27 mm
Targhetta in PVC adesiva Bianco 27x27mm - 288 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro


