Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO42727M TARGHETTA PVC ADES METAL 27X27MM 288PZ - EVO42727M

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO42727M TARGHETTA PVC ADES METAL 27X27MM 288PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 27 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166507780

Artikelnummer

GRAEVO42727M

Herstellernummer

EVO42727M

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Länge:

27 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

27 mm

Targhetta in PVC adesiva Metal 27x27mm - 288 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro