GRAFOPLAST SRL - GRAEVO42050W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 50X20MM 176PZ - EVO42050W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 50 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166522158
Artikelnummer
GRAEVO42050W
Herstellernummer
EVO42050W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
50 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
20 mm
Targhetta in PVC adesiva Bianco 50x20mm - 176 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro


