Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO42027W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 27X20MM 352PZ - EVO42027W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO42027W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 27X20MM 352PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 27 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166522066

Artikelnummer

GRAEVO42027W

Herstellernummer

EVO42027W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

27 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

20 mm

Targhetta in PVC adesiva Bianco 27x20mm - 352 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro