GRAFOPLAST SRL - GRAEVO41567Y TARGHETTA PVC ADES GIALLO 67X15MM 99PZ - EVO41567Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 67 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166507612
Artikelnummer
GRAEVO41567Y
Herstellernummer
EVO41567Y
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
67 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO41567Y - TARGHETTA PVC ADES GIALLO 67X15MM 99PZ


