GRAFOPLAST SRL - GRAEVO41550Y TARGHETTA PVC ADES GIALLO 50X15MM 132PZ - EVO41550Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 50 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166507520
Artikelnummer
GRAEVO41550Y
Herstellernummer
EVO41550Y
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
50 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Targhetta in PVC adesiva Giallo 50x15mm - 132 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro


