Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO40920Y TARGHETTA PVC ADES GIALLO 20X9MM 900PZ - EVO40920Y

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO40920Y TARGHETTA PVC ADES GIALLO 20X9MM 900PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 20 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166506646

Artikelnummer

GRAEVO40920Y

Herstellernummer

EVO40920Y

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

20 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

9 mm

Targhetta in PVC adesiva Giallo 20x9 mm - 900 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro