GRAFOPLAST SRL - GRAEVO40917Y TARGHETTA PVC ADES GIALLO 17X9MM 1080PZ - EVO40917Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 17 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166506554
Artikelnummer
GRAEVO40917Y
Herstellernummer
EVO40917Y
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
17 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
9 mm
Targhetta in PVC adesiva Giallo 17x9 mm - confezione da 1080 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro


