GRAFOPLAST SRL - GRAEVO4090W TARGA QUADRO PVC BIANCO 90X40MM 22PZ - EVO4090W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 90 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166506455
Artikelnummer
GRAEVO4090W
Herstellernummer
EVO4090W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
90 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
40 mm
Targa Quadro con fori in PVCnon adesiva Bianco 90x40 mm - 22 pezzi. Garantiscono qualit? e durata nel tempo.


