Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO40817W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 17X8MM 1320PZ - EVO40817W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO40817W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 17X8MM 1320PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 17 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166506233

Artikelnummer

GRAEVO40817W

Herstellernummer

EVO40817W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

17 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

8 mm

Targhetta in PVC adesiva Bianco 17x8 mm confezione da 1320 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro