GRAFOPLAST SRL - GRAEVO40720W TARGHETTA PVC ADES BIANCO 20X7MM 1260PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166506059
Artikelnummer
GRAEVO40720W
Herstellernummer
EVO40720W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
20 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
7 mm
Targhetta in PVC adesiva Bianco 20x7 mm confezione da 1260 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro


