GRAFOPLAST SRL - GRAEVO40512W TARGHETTA PVC ADES. BIANCO 12X5 MM 1584
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166523377
Artikelnummer
GRAEVO40512W
Herstellernummer
EVO40512W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
12 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
5 mm
Targhetta adesiva in PVC Bianco 12x5 mm 1584 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro


