GRAFOPLAST SRL - GRAEVO404Y T. PULSANTI PVC GIALLO 40X30 D=22,5 440P - EVO404Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 40 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166490211
Artikelnummer
GRAEVO404Y
Herstellernummer
EVO404Y
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
40 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
30 mm
Targhetta Pulsanti in PVC Giallo 40x30 mm diametro 22,5 mm - confezione da 440 pezzi. Studiata per i diversi modelli di pulsantiere; adesive o ad incastro sul pulsante


