Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO3070W TARGA QUADRO PVC BIANCO 70X30MM 33PZ - EVO3070W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO3070W TARGA QUADRO PVC BIANCO 70X30MM 33PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 70 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166505915

Artikelnummer

GRAEVO3070W

Herstellernummer

EVO3070W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

70 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

30 mm

Targa Quadro non adesiva in PVC Bianco 70x30 mm - 33 pezzi. Targa identificativa per esterno quadro. Garantisce qualit? e durata nel tempo