GRAFOPLAST SRL - GRAEVO3070M TARGA QUADRO PVC METAL 70X30MM 33PZ - EVO3070M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166505861
Artikelnummer
GRAEVO3070M
Herstellernummer
EVO3070M
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
70 mm
Höhe:
30 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVO3070M - TARGA QUADRO PVC METAL 70X30MM 33PZ


