Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO301WX TARGA FORATA BIANCO 70X30 MM 20 PZ - EVO301WX

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO301WX TARGA FORATA BIANCO 70X30 MM  20 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166527511

Artikelnummer

GRAEVO301WX

Herstellernummer

EVO301WX

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Länge:

70 mm

Höhe:

30 mm

Targa Forata Bianco LUX 70x30 mm in policarbonato 20 pezzi. Targa rigida per la siglatura dell'esterno quadro