GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1664A T. CITOFONO PVC BIANCO OPACO 64X16MM 162 - EVO1664A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 64 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166505304
Artikelnummer
GRAEVO1664A
Herstellernummer
EVO1664A
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
64 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
16 mm
Targhetta per Citofono in PVC Bianco opalino 64x16 mm - 162 pezzi. Garantisce una maggior durata e resistenza ai raggi UV


