Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1627W TARGHETTA PVC BIANCO 27X16MM 288PZ - EVO1627W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1627W TARGHETTA PVC BIANCO 27X16MM 288PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 27 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166505281

Artikelnummer

GRAEVO1627W

Herstellernummer

EVO1627W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

27 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

16 mm

Targhetta in PVC non adesiva Bianco 27x16 mm - 252 pezzi. Tessera adatta a tutti i tipi di siglatura a seconda del supporto scelto: tubetti fascettabili, binari, porta targhette e porta targhette per pulsanti.