GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1567R TARGHETTA PVC ROSSO 67X15MM 99PZ - EVO1567R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - rot
Länge - 67 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166505175
Artikelnummer
GRAEVO1567R
Herstellernummer
EVO1567R
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
rot
Länge:
67 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
15 mm
Targhetta in PVC non adesiva Rosso 67x15 mm - 99 pezzi. Tessera adatta a tutti i tipi di siglatura a seconda del supporto scelto: tubetti fascettabili, binari, porta targhette e porta targhette per pulsanti.


