Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1567M TARGHETTA PVC METAL 67X15MM 99PZ - EVO1567M

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1567M TARGHETTA PVC METAL 67X15MM 99PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 67 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166505144

Artikelnummer

GRAEVO1567M

Herstellernummer

EVO1567M

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Länge:

67 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

15 mm

Targhetta in PVC non adesiva Metal 67x15 mm - 99 pezzi. Tessera adatta a tutti i tipi di siglatura a seconda del supporto scelto: tubetti fascettabili, binari, porta targhette e porta targhette per pulsanti.