Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1550WMC TARGH. PVC BIANCO X PORTATARGH.50X15 528 - EVO1550WMC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1550WMC TARGH. PVC BIANCO X PORTATARGH.50X15 528

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166531396

Artikelnummer

GRAEVO1550WMC

Herstellernummer

EVO1550WMC

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Länge:

50 mm

Höhe:

15 mm

Targhetta in PVC bianco 50x15 mm per portatarghette confezione master carton da 528 pezzi. Tessera adatta a tutti i tipi di siglatura a seconda del supporto scelto: tubetti fascettabili, binari, porta targhette e porta targhette per pulsanti.