Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1550R TARGHETTA PVC ROSSO 50X15MM 132PZ - EVO1550R

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1550R TARGHETTA PVC ROSSO 50X15MM 132PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - rot

  • Länge - 50 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166505083

Artikelnummer

GRAEVO1550R

Herstellernummer

EVO1550R

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

rot

Länge:

50 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

15 mm

Targhetta in PVC non adesiva Rosso 50x15 mm - 132 pezzi. Tessera adatta a tutti i tipi di siglatura a seconda del supporto scelto: tubetti fascettabili, binari, porta targhette e porta targhette per pulsanti.