GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1549W TARGHETTA PVC BIANCO 49X15 MM 132 PZ - EVO1549W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 49 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166524190
Artikelnummer
GRAEVO1549W
Herstellernummer
EVO1549W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
49 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
15 mm
Targhetta in PVC non adesiva Bianco 49x15 mm 132 pezzi. Tessera adatta a tutti i tipi di siglatura a seconda del supporto scelto: tubetti fascettabili, binari, porta targhette e porta targhette per pulsanti.


