Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1535W TARGHETTA PVC BIANCO 35X15MM 198PZ - EVO1535W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1535W TARGHETTA PVC BIANCO 35X15MM 198PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 35 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166522424

Artikelnummer

GRAEVO1535W

Herstellernummer

EVO1535W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

35 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

15 mm

Targhetta in PVC non adesiva Bianco 35x15mm - 198 pezzi. Tessera adatta a tutti i tipi di siglatura a seconda del supporto scelto: tubetti fascettabili, binari, porta targhette e porta targhette per pulsanti.