Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1527WMC TARGH. PVC BIANC X PORTATARGH.27X15 1056 - EVO1527WMC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1527WMC TARGH. PVC BIANC X PORTATARGH.27X15 1056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 27 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166531389

Artikelnummer

GRAEVO1527WMC

Herstellernummer

EVO1527WMC

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

27 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

15 mm

Targhetta in PVC bianco 27x15 mm per portatarghette confezione master carton da 1056 pezzi. Tessera adatta a tutti i tipi di siglatura a seconda del supporto scelto: tubetti fascettabili, binari, porta targhette e porta targhette per pulsanti.