GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1527W TARGHETTA PVC BIANCO 27X15MM 264PZ - EVO1527W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166505014
Artikelnummer
GRAEVO1527W
Herstellernummer
EVO1527W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
27 mm
Höhe:
15 mm
Targhette per pulsanti/binari non adesive


