Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1517Y TARGHETTA PVC GIALLO 17X15MM 396PZ - EVO1517Y

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1517Y TARGHETTA PVC GIALLO 17X15MM 396PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 17 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166504932

Artikelnummer

GRAEVO1517Y

Herstellernummer

EVO1517Y

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

17 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

15 mm

Targhetta in PVC non adesiva Giallo 17x15 mm - 396 pezzi. Tessera adatta a tutti i tipi di siglatura a seconda del supporto scelto: tubetti fascettabili, binari, porta targhette e porta targhette per pulsanti.