Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1264A T. CITOFONO PVC BIANCO OPACO 64X12 198PZ - EVO1264A

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1264A T. CITOFONO PVC BIANCO OPACO 64X12 198PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 64 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166504840

Artikelnummer

GRAEVO1264A

Herstellernummer

EVO1264A

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

64 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

12 mm

Targhetta per Citofono in PVC Bianco opalino 64x12 mm - 198 pezzi. Garantisce una maggior durata e resistenza ai raggi UV