Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1067W TARGHETTA PVC BIANCO 67X10MM 270PZ - EVO1067W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1067W TARGHETTA PVC BIANCO 67X10MM 270PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 67 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166504734

Artikelnummer

GRAEVO1067W

Herstellernummer

EVO1067W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

67 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

10 mm

Targhetta per pulsanti / binari in PVC Bianco 67x10 mm - 270 pezzi. Tessera adatta a tutti i tipi di siglatura a seconda del supporto scelto: tubetti fascettabili, binari, portatarghette e porta targhette per pulsanti.