Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1020W TARGHETTA PVC BIANCO 20X10MM 900PZ - EVO1020W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1020W TARGHETTA PVC BIANCO 20X10MM 900PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 20 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166504468

Artikelnummer

GRAEVO1020W

Herstellernummer

EVO1020W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

20 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

10 mm

Targhetta in PVC Bianco 20x10 mm - 900 pezzi. Tessera adatta a tutti i tipi di siglatura a seconda del supporto scelto: tubetti fascettabili, binari, porta targhette e porta targhette per pulsanti.